Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 13,5/10

Artikel-Nr.: Z115000 13,5/10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z115000 13,5/10
EAN / GTIN 3221910126766
Herstellernummer 150 000 1350

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 160 mm
Nenn-ø DC: 13,5 mm
Spannutenlänge Lc: 108 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb