Schnürstiefel S3, 41

Artikel-Nr.: Z099592 41
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z099592 41
EAN / GTIN 4031101291857
Herstellernummer 9592841

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Extrabreiter und hochwertiger , knöchelhoher Trekkingstiefel. Innovative uvex xenova® Zehenkappentechnologie mit orthopädischer Formung, isolierender Ausstattung. Herausnehmbares Komfortfussbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfussdämpfung.
  • Breite, sportliche Passform
  • geringerem Gewicht
  • Hydrophobiertes Rindoberleder
  • Reflektierende Applikation für zusätzliche Sicherheit
  • Kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe
  • Machart wie ein Bergstiefel
  • Staublasche
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gummi-Trekking-Sohle mit Bergprofil
  • Neuartige, flexible, durchtrittsichere uvex xenova® Zwischensohle in exakter Brandsohlenbreite, wirkt nicht als Kältebrücke
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 41
    Norme: Norm EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 41
    Largeur: 11

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb