MILWAUKEE Kapselgehörschutz SNR 33 dB

Artikel-Nr.: Z099509 33
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z099509 33
EAN / GTIN 4058546361594

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Der BOLT™ LP Kapselgehörschutz bietet eine effiziente Lärmdämpfung am Arbeitsplatz SNR = 30 dB.
  • Der BOLT™ HP Kapselgehörschutz bietet eine effiziente Lärmdämpfung am Arbeitsplatz SNR = 33 dB.
  • BOLT™-System - gewährleistet die Kompatibilität zwischen den Zubehörteilen mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem.
  • Vertikale Einstellung und 360-Grad-Drehung der Kapsel für maximalen Komfort und Dämpfung.
  • Extra komfortables Schaumstoffpolster des Gehörschutzes für maximalen Tragekomfort und Schutz.
  • Kompatibel mit Milwaukee BOLT™ 100 und BOLT™ 200 Helmen im hinteren und mittleren Zubehörschlitz.
  • Europäisch zertifizierter Gehörschutz: EN 352-3.
  • Merkmal:

    SNR Wert (Dämmwert): 33dB(A) dB(A)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb