Gehörschutz Optime I

Artikel-Nr.: Z099505 FB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
164 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z099505 FB
EAN / GTIN 7318640033252
Herstellernummer 7000038205

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Ein Gehörschützer für mäßige Lärmbelastungen in der Industrie wie beispielsweise in Werkstätten, Metall verarbeitenden Betrieben und Druckereien, aber auch für den privaten Bereich.
Ausführung: Optime I ist ein sehr vielseitiger Schutz, der sich durch sein geringes Gewicht auszeichnet. Obwohl es so leicht ist, bietet dieses Modell den bestmöglichen Schutz. Optime I vereint ein schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel. Deshalb lässt er sich gut mit anderer Schutzausrüstung kombinieren, ist aber gleichzeitig sehr bequem. Optime I eignet sich perfekt als Allroundschutz für kurze und lange Anwendungszeiten.

Merkmal:

Ausführung: Mit Faltbügel
SNR Wert (Dämmwert): SNR Wert (Dämmwert) dB(A)
Serie: Optime I
Ausführung: Mit Faltbügel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb