Schweisserhandschuhe Resista Soft TIG 10

Artikel-Nr.: Z099175 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
270 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z099175 10
EAN / GTIN 7610622450287
Herstellernummer 3790/10

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schweisserhandschuhe aus weichem Schafnappaleder, Lederdicke 0,8 mm, mit hitzebeständigem KEVLAR-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm.
  • Verpackung: 10 / 100 Paar
  • Merkmal:

    Lederstärke: 0,8 mm
    Handschuhgröße: 10
    Epaisseur du cuir: 0,8 mm
    Lederstärke: 0,8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb