Schutzhandschuhe Leder Resista Soft 11

Artikel-Nr.: Z099165 11
Größentabelle
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
226 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z099165 11
EAN / GTIN 7610622472012
Herstellernummer 5900-11

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Für sehr feine Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, die ein ausgezeichnetes Finger- und gutes Tastgefühl erfordern, für Feinmechanik, Apparatebau, Dünnblechverarbeitung usw.
Ausführung: Schutzhandschuhe aus weichem, weissem Schafnappaleder, Lederdicke 0,8 mm, eingenähter Gummizug, ungefüttert, Längen 21–25 cm je nach Grösse.

Merkmal:

Lederstärke: 0,8 mm
Handschuhgröße: 11
Epaisseur du cuir: 0,8 mm

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb