Schutzhandschuhe Leder Resista Soft 10

Artikel-Nr.: Z099165 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
309 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z099165 10
EAN / GTIN 7610622472005
Herstellernummer 5900-10

Beschreibung

Beschreibung:

RESISTA Soft 5900 Schutzhandschuhe Schafnappaleder Kat II ungefüttet 10
Anwendungsbereich: Für sehr feine Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, die ein ausgezeichnetes Finger- und gutes Tastgefühl erfordern, für Feinmechanik, Apparatebau, Dünnblechverarbeitung usw.
Ausführung: Schutzhandschuhe aus weichem, weissem Schafnappaleder, Lederdicke 0,8 mm, eingenähter Gummizug, ungefüttert, Längen 21–25 cm je nach Grösse.

Merkmal:

Lederstärke: 0,8 mm
Handschuhgröße: 10
Epaisseur du cuir: 0,8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb