Cederroth Augendusche 500 ml

Artikel-Nr.: Z098588 500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z098588 500
EAN / GTIN 2050001028792

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise: Cederroth Eye Wash ist für die erste Akutphase direkt am Unfallort vor dem Erreichen einer plombierten oder eigenständigen Augenspüleinrichtung und vor dem Aufsuchen eines Arztes bestimmt. Durch Abdrehen der Staubkappe ist die Flasche leicht zu öffnen und einsatzbereit. Die integrierte Augenschale hilft dabei, das Auge beim Spülen offen zu halten, und stellt einen ergiebigen Sprühstrahl ohne unnötiges Verschütten sicher.
Technische Daten:
  • Abmessung 6,6 cm
  • Höhe 23.5 cm
  • Füllmenge 500 ml
  • Lagerung bei +2°C -+40°C
  • Haltbarkeit: 4,5 Jahre

    Anwendungsbereich: Cederroth Eye Wash ist zum Ausspülen von Fremdkörpern und gefährlichen Flüssigkeiten wie Alkalien oder Säuren aus einem Auge in einer Notfallsituation an Arbeitsplätzen bestimmt. Die gepufferte Augenspülung Cederroth Eye Wash hat auch eine neutralisierende Wirkung auf Alkalien - und Säurespritzer. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren.
    Lieferumfang:
  • 2 Flaschen à 500 ml
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb