Sicherheitshalbschuh x-tended S1, 42

Artikel-Nr.: Z098511 42
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z098511 42
EAN / GTIN 4031101528731
Herstellernummer 8511842

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation.
  • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertig
  • individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei
  • ESD-Ausstattung
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen
  • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • weich gepolsterte Lasche und Kragen
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 42
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 42
    Modèle: 8511,8
    Largeur: 11
    Obermaterial: Mikrovelours

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb