Schnürstiefel origin S3, 43

Artikel-Nr.: Z098462 43
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z098462 43
EAN / GTIN 4031101290874
Herstellernummer 8462243

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Widerstandsfahiger Schnurstiefel in S3 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform. Stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem.
  • universelles, traditionelles Schnursystem
  • sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
  • Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle
  • weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kalte schützt
  • urchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
  • Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet bei -17°C)
  • Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet bei +150°C)
  • Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig +300 °C
  • uvex 3D hydroflex® foam Fussbett fur optimale Dämpfung im Fersen und Vorfussbereich
  • Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield Überkappe
  • weich gepolsterter Kragen (Stiefel) und gepolsterte Staublasche
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 43
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 43
    Modèle: 8462,2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb