Schnürstiefel origin S3, 43

Artikel-Nr.: Z098451 43
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z098451 43
EAN / GTIN 4031101257495
Herstellernummer 8451943

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Widerstandsfähiger Halbschuh beziehungsweise Schnürstiefel in S2 CI HI HRO und S3 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform. Stets ideales Fußklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem.
  • universelles, traditionelles Schnürsystem
  • sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
  • Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle
  • weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
  • durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und ­stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
  • Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet bei -17°C)
  • Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet bei +150°C)
  • Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig +300°C
  • uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
  • weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 43
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 43
    Modèle: 8451,9
    Largeur: 11
    Obermaterial: Nappaleder

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb