Schnürstiefel quatro pro S3, 40

Artikel-Nr.: Z098401 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z098401 40
EAN / GTIN 4031101473741
Herstellernummer 8401240

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Robuster , moderner Halbschuh bzw. Schnürstiefel mit extra breiter Passform schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem . Sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt.
  • Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profi
  • durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
  • stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter
  • Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
  • weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche
  • antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 40
    Classe de protection: S3
    Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Pointure UE: 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb