Schutzanzug Typ 5/6 XXL

Artikel-Nr.: Z098330 XXL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
228 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z098330 XXL
EAN / GTIN 4046719401789
Herstellernummer 7100036529

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: 3M Schutzanzug 4540+ wird aus einem hochwertigen laminierten Zweikomponenten-Vlies gefertigt und verfügt über einen atmungsaktiven dreieckigen SMMMS-Rückeneinsatz, der den Tragekomfort erhöht. Dieser weiche und leichte Schutzanzug schützt ausgezeichnet vor gesundheitsgefährdenden Partikeln und in begrenztem Ausmaß vor Flüssigkeitsspritzern.Ausgezeichneter Schutz vor trockenen Partikeln und Spritzern bestimmter chemischer Flüssigkeiten (CE Typ 5/6)Weiche und leichtes, laminiertes mikroporöses Material, das extrem wenig fusselt, leicht fällt und sich dem Körper gut anpasst, sodass die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wirdKapuze mit 3 Blenden, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzklappe mit verschließbarem Bank, elastischer Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu haltenStrickbündchen und elastische Taille und Knöchel für höheren Komfort und BewegungsfreiheitAntistatische Beschichtung EN 1149-5 verringert die statische Entladung und minimiert die Gefahr der FunkenbildungEN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: XXL

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb