Beschreibung:
Ausführung: 3M Schutzanzug 4540+ wird aus einem hochwertigen laminierten Zweikomponenten-Vlies gefertigt und verfügt über einen atmungsaktiven dreieckigen SMMMS-Rückeneinsatz, der den Tragekomfort erhöht. Dieser weiche und leichte Schutzanzug schützt ausgezeichnet vor gesundheitsgefährdenden Partikeln und in begrenztem Ausmaß vor Flüssigkeitsspritzern.Ausgezeichneter Schutz vor trockenen Partikeln und Spritzern bestimmter chemischer Flüssigkeiten (CE Typ 5/6)Weiche und leichtes, laminiertes mikroporöses Material, das extrem wenig fusselt, leicht fällt und sich dem Körper gut anpasst, sodass die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wirdKapuze mit 3 Blenden, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzklappe mit verschließbarem Bank, elastischer Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu haltenStrickbündchen und elastische Taille und Knöchel für höheren Komfort und BewegungsfreiheitAntistatische Beschichtung EN 1149-5 verringert die statische Entladung und minimiert die Gefahr der FunkenbildungEN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination
Merkmal:
Konfektionsgröße DE: L