Schutzanzug Typ 5/6 L

Artikel-Nr.: Z098320 L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z098320 L
EAN / GTIN 4046719401109
Herstellernummer 7000034762

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Robust, reissfest und trotzdem leicht. Dieser langlebige 3M Schutzanzug 4520 wird aus einem 5-Lagen, antistatisch ausgerüstetem Material gefertigt. Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des Schutzanzuges reduziert den Hitzestau, gibt dem Träger ein gutes, komfortables Gefühl auch bei schwerer körperlicher Tätigkeit. Der Anzug schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten.Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringernWeiches und starkes mehrschichtiges (43 g/m²) SMS für eine solide Leistung3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu haltenAntistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von FunkenbildungEN 1073-2 NuklearteilchenschutzDie Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb