Schutzhelm pheos B-S-WR gelb

Artikel-Nr.: Z097812 GELB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z097812 GELB
EAN / GTIN 4031101510316
Herstellernummer 9772131

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit dem neuen Helmsystem pheos hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers noch einfacher, das ergonomische Gelenksystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für besten Tragekomfort. Wird das Visier nicht benötigt, kann es über der Helmschale eingerastet werden, der Gehörschutz lässt sich nach hinten klappen. Alles liegt besonders nah und optimal ausbalanciert am Helm auf - für bequemen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit. Die Nackenmuskulatur wird nicht durch unnötiges Gewicht belastet.

Merkmal:

Farbe: gelb

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb