Gehörsschutzkapsel pheos K2H

Artikel-Nr.: Z097661 K2H
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z097661 K2H
EAN / GTIN 4031101739311
Herstellernummer 2600215

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: uvex pheos K2H magnetHelmkapselgehörschutz mit magnetischer Anbindung zum uvex pheos Helmsystem.
  • Weiche Kapselpolster sorgen für optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen.
  • Beim Design der Kapsel wurde auf Leichtigkeit und kleines Kapselvolumen geachtet.

    Ausführung: Verschiedenste UVEX Zubehöre.
  • Merkmal:

    SNR Wert (Dämmwert): 27 dB

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb