Beschreibung:
Ausführung: Shorts mit Stretch Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Das Material ist federleicht, robust und schnell trocknend.
Innenliegende Handytasche aus Mesh-Stoff.Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche.Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.Seitentaschen.Gesäßtaschen.D-Ring am Bund.
Merkmal:
Bügeln: nicht heiß bis maximal 110 °C
Farbe: schwarz
Materialgrammatur / Gewebedichte: 166
Modell: 71491845
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: 42
Repassage: pas chaud, max. 110 °C
Modèle: 7149,1845
Couleur: noir