Service-Shorts Damen 40

Artikel-Nr.: Z097149 9900C40
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z097149 9900C40
EAN / GTIN 7330509535592
Herstellernummer 714918459900C40

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Shorts mit Stretch Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Das Material ist federleicht, robust und schnell trocknend.
  • Innenliegende Handytasche aus Mesh-Stoff.
  • Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • Seitentaschen.
  • Gesäßtaschen.
  • D-Ring am Bund.
  • Merkmal:

    Bügeln: nicht heiß bis maximal 110 °C
    Farbe: schwarz
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 166
    Modell: 71491845
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: 40
    Repassage: pas chaud, max. 110 °C
    Modèle: 7149,1845
    Couleur: noir

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb