Sicherheitshalbschuh motion style S1, 40

Artikel-Nr.: Z096998 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z096998 40
EAN / GTIN 4031101428574
Herstellernummer 6998840

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution: uvex motion style · Chaussure basse 6998 S1 SRC
  • Confort optimisé grâce à la technologie uvex climazone
  • Microvelours high-tech respirant
  • Design perforé pour une respirabilité optimisée
  • Matériau de matelassage Distance Mesh extrêmement respirant
  • Convient aux personnes allergiques au chrome étant donné que ces chaussures sont fabriquées en matériaux synthétiques
  • Adaptation individuelle au moyen d’une bande élastique autoagripante
  • Embout en acier
  • Contrefort uvex anti-twist pour plus de stabilité et de protection contre les entorses
  • Semelle confortable amovible, antistatique, dotée d’un système de contrôle de l’humidité
  • Bordure et languette matelassées
  • Semelle uvex 3D hydroflex® foam pour un amorti optimal au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Conforme aux exigences ESD : résistance électrique < 35 mégohms
  • Semelle extérieure PUR
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 40
    Norme: EN ISO 20347:2012
    Référence fabricant: 6998,8
    Pointure UE: 40
    Largeur: 11
    Obermaterial: Hightech-Mikrovelours

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb