BOLLE Schutzbrille Silium

Artikel-Nr.: Z096230 HELL
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
190 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z096230 HELL
Kopieren
EAN / GTIN 7610622527392
Kopieren
Herstellernummer 25950 SILIUM
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schutzbrille BOLLÉ mit einer stark nach hinten gezogenen Form, Messinggestell, farblose, kratzfeste und beschlagfreie Polycarbonatscheibe aus einem Stück, biegsame Bügel mit rutschhemmenden Enden, Universalnasensteg mit weichem Nasenaufleger.
  • SILIUM: Farblose Scheibe

    Norm: EN 166
  • Merkmal:

    Gewicht: 34 g
    Scheibenmaterial: Polycarbonat

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb