Microfleece Jacke Damen L

Artikel-Nr.: Z094924 9956L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z094924 9956L
EAN / GTIN 7330509509067
Herstellernummer 492410109956L

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Microfleece-Jacke im Slim-fit-Schnitt, ideal auch als zweite Bekleidungs-Lage. Diese Jacke hat eingearbeitetes Stretch-Material an den Armen und Seiten. Praktische Fronttasche mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Verlängerter Rücken, um unangenehmen Zug in der Nierenregion zu verhindern.

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: L
Grammage du matériau / densité du tissu: 170 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Repassage: ne pas repasser
Modèle: 4924,101
Couleur: noir/rouge
Taille de confection DE: L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb