SweatShirt Premium marine M

Artikel-Nr.: Z094712 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z094712 M
EAN / GTIN 4045981018053
Herstellernummer 0471034005

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband.Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: M
Composition du tissu: 30% Polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Couleur: marine
Taille de confection DE: M
Konfektionsgröße DE: M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb