Beschreibung:
Ausführung: Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Merkmal:
Konfektionsgröße DE: 2XL
Composition du tissu: 30% polyester Attribute
Composition du tissu: 70% Baumwolle Attribute
Composition du tissu: 30% Polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 60 °C
Lavage: 60 °C couleurs Attribute
Couleur: bleu royal
Couleur: royla blague Attribute
Taille de confection DE: 2XL