Handschuh-Paar, Maxiflex® Ultimate™ 42-874 Gr. 7

Artikel-Nr.: Z094306 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
153 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z094306 7
EAN / GTIN 2000000956961

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das Original – mit AD-APT®.Für präzise Montagearbeiten.
  • Handschuh für Arbeiten unter trockenen Bedingungen
  • AD-APT® – kühle, trockene Hände für bessere Leistung
  • Leichter und komfortabler Handschuh für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
  • Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität (nahtlos gestrickt)
  • Handflächen-Beschichtung mit patentiertem Nitril-Mikroschaum
  • 360° atmungsaktiv
  • Merkmal:

    Handschuhgröße: 7

    Services & Produktberater

    Größentabelle

    So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

    1 = Handumfang:
    Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

    2 = Handlänge:
    Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

    So wird gemessen
    Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
    5 142 150
    6 152 160
    7 162 171
    8 203 182
    9 229 192
    10 254 204
    11 279 215
    12 304 226