Handschuh-Paar, Maxiflex® Ultimate™ 42-874 Gr. 10

Artikel-Nr.: Z094306 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
406 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z094306 10
EAN / GTIN 4031301041177

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das Original – mit AD-APT®.Für präzise Montagearbeiten.
  • Handschuh für Arbeiten unter trockenen Bedingungen
  • AD-APT® – kühle, trockene Hände für bessere Leistung
  • Leichter und komfortabler Handschuh für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
  • Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität (nahtlos gestrickt)
  • Handflächen-Beschichtung mit patentiertem Nitril-Mikroschaum
  • 360° atmungsaktiv
  • Merkmal:

    Handschuhgröße: 10

    Services & Produktberater

    Größentabelle

    So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

    1 = Handumfang:
    Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

    2 = Handlänge:
    Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

    So wird gemessen
    Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
    5 142 150
    6 152 160
    7 162 171
    8 203 182
    9 229 192
    10 254 204
    11 279 215
    12 304 226

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb