Handschuh-Paar, MaxiflexUltimate 34-874, Grösse: 11

Artikel-Nr.: Z094305 11
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
574 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z094305 11
EAN / GTIN 7612417250508

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das Original. Für präzise Montagearbeiten.
  • Handschuh für Arbeiten unter trockenen Bedingungen
  • Leichter und komfortabler Handschuh für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
  • Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität (nahtlos gestrickt)
  • Handflächen-Beschichtung mit patentiertem Nitril-Mikroschaum
  • 360° atmungsaktiv
  • Merkmal:

    Handschuhgröße: 11

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb