Pullover XL

Artikel-Nr.: Z093340 XL
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z093340 XL
EAN / GTIN 7330509237083
Herstellernummer 334011588900XL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Komfortables Sweatshirt mit rundem ripp-gestrickten Hals und verstärkter Halsnaht. Verstärkte Schulternaht dazu Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts.Details
  • French Terry
  • Gerippter Halsbund, Rundhals
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Merkmal:

    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: marineblau
    Modell: 33401158
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    Unisex-Größe: XL
    Modèle: 3340,1158
    Couleur: bleu marine
    Taille unisexe: XL

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb