Pullover 2XL

Artikel-Nr.: Z093340 2XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z093340 2XL
EAN / GTIN 7330509237090
Herstellernummer 334011588900XXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Komfortables Sweatshirt mit rundem ripp-gestrickten Hals und verstärkter Halsnaht. Verstärkte Schulternaht dazu Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts.Details
  • French Terry
  • Gerippter Halsbund, Rundhals
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Merkmal:

    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: marineblau
    Modell: 33401158
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    Unisex-Größe: 2XL
    Modèle: 3340,1158
    Couleur: bleu marine
    Taille unisexe: 2XL

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb