Polo-Shirt 2XL

Artikel-Nr.: Z093326 2XL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z093326 2XL
EAN / GTIN 7330509470930
Herstellernummer 332410509400XXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Investition in elegante, einheitliche Unternehmenskleidung ist hierfür eine kostengünstige Methode. Ergänzen Sie Ihre Garderobe mit diesem kleidsamen Polo-Shirt mit Rippkragen und verstärkter Hals - und Schulternaht .Details
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Gerippter Kragen
  • Schlitze an den Seiten
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Rippstrickbündchen
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 40% Polyester, 60% Baumwolle Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: grau
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 220
    Modell: 33241050
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    Konfektionsgröße DE: 2XL

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb