T-Shirt S

Artikel-Nr.: Z093325 S
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z093325 S
EAN / GTIN 7330509601099
Herstellernummer 352510439000S

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Gute Oberfläche für Transfer. Ein T-Shirt mit verstärkter Hals - und Schulternaht . Enthält Platz für Selbstdarstellung auf der Brust und am Rücken.Details
  • Gerippter Halsbund, Rundhals
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Gute Oberflächen für Veredelung, Platz für Eigenwerbung auf Brust und Rücken
  • Kurze Ärmel
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 15% Viskose, 85% Baumwolle Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: grau-melange
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 150
    Modell: 35251043
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: S

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb