Sicherheitshalbschuh VD PRO 3500 BOA S2 XB 45

Artikel-Nr.: Z092661 45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z092661 45
EAN / GTIN 4044348565490
Herstellernummer VD PRO 3500 BOA XB 45

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA-Schnellverschlusssystem, Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktsionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fussbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Merkmal:

Schutzklasse: S2
EU-Schuhgröße: 45
Pointure UE: 45

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb