STEITZ Halbschuh blau/lime CP 4380 SF 36

Artikel-Nr.: Z092491 36
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z092491 36
EAN / GTIN 4044348645598

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Laufsohle ESD
  • Laufsohle mit 3 mm Profil
  • Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
  • Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
  • Dämpfende Struktur im Fersenbereich
  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
  • Hitzebeständig bis ca. 120 °C

    Dämpfung REBOUDN Technologie Im Fersenbereich kommt unser bewährtes Standard PU-Material zum Einsatz, welches stabilisiert und die Energie beim Fersenaufsatz aufnimmt. Im Mittel- und Vorfußbereich gibt das Zwischensohlenmaterial mit Rebound-Effekt einen sehr hohen Teil der Energie zurück, die der Träger aufwendet. Zusätzlich optimiert die Laufsohle aus Soft-TPU die Kraftübertragung in der Schrittfolge.
    Anwendungshinweise:
  • Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Metallfreie Konstruktion
  • Standardmäßig mit schwarzen und grünen Schnürsenkeln
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
  • Merkmal:

    elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
    Norm: Norm
    Obermaterial: Composite
    Schutzklasse: S3
    Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle
    Produktart: Sicherheitshalbschuh
    EU-Schuhgröße: 36

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb