Sicherheitsschuh Sport S1, 38

Artikel-Nr.: Z092115 6598-38
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z092115 6598-38
EAN / GTIN 4031101679594
Herstellernummer 6598838

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung: Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh mit erstklassigem Tragekomfort. Für Chromallergiker geeignet, da er aus synthetischen Materialien gefertigt ist.
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
  • weich gepolsterte Staublasche und Kragen
  • ESD-Ausstattung
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 38
    Pointure UE: 38
    Modèle: 6598
    Couleur: noir

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb