Light-Softshellweste Edmonton royalblau Grösse XL

Artikel-Nr.: Z091948 XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z091948 XL
EAN / GTIN 4045981101380
Herstellernummer 0854010007

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige, wasser- und winddichte Softshellweste mit hochwertigem 2-Wege-Frontreissverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Kinnschutz und Reflexpaspel, seitlichen Reissverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reissverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE®PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO-Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel.

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: XL
Lavage: 30
Couleur: bleu royal
Taille de confection DE: XL
étanche au vent: oui

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb