Light-Softshellweste Edmonton royalblau Grösse 2XL

Artikel-Nr.: Z091948 2XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z091948 2XL
    EAN / GTIN 4045981101397
    Herstellernummer 0854010008

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beschreibung: Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige, wasser- und winddichte Softshellweste mit hochwertigem 2-Wege-Frontreissverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Kinnschutz und Reflexpaspel, seitlichen Reissverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reissverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE®PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO-Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel.

    Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: 2XL
    Lavage: 30
    Couleur: bleu royal
    Taille de confection DE: 2XL
    étanche au vent: oui

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb