Regenjacke gelb 2XL

Artikel-Nr.: Z091916 2XL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z091916 2XL
EAN / GTIN 4029201126537
Herstellernummer PJC-500_2XL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Nähte verschweisst
  • Kapuze
  • Druckknopfverschluss
  • Rücken- und Ärmelentlüftung
  • zwei Pattentaschen
  • reißfest
  • wasserdicht und strapazierfähig
  • Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: 2XL
    Couleur: jaune
    Taille de confection DE: 2XL
    Norme: EN 343:2003

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb