Regenhose gelb XL

Artikel-Nr.: Z091915 XL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z091915 XL
EAN / GTIN 4029201126643
Herstellernummer PULC-500_XL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • starker Gummizug am Bund
  • reissfest
  • wasserdicht und strapazierfähig
  • Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: XL
    Couleur: jaune
    Taille de confection DE: XL
    Norme: EN 343:2003

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb