Regenhose gelb S

Artikel-Nr.: Z091915 S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z091915 S
EAN / GTIN 4029201126612
Herstellernummer PULC-500_S

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • starker Gummizug am Bund
  • reissfest
  • wasserdicht und strapazierfähig
  • Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: S
    Couleur: jaune
    Taille de confection DE: S
    Norme: EN 343:2003

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb