Regenhose gelb M

Artikel-Nr.: Z091915 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z091915 M
    EAN / GTIN 4029201126629
    Herstellernummer PULC-500_M

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung:
  • starker Gummizug am Bund
  • reissfest
  • wasserdicht und strapazierfähig
  • Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: M
    Couleur: jaune
    Taille de confection DE: M
    Norme: EN 343:2003

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb