Beschreibung:
Ausführung: Hochwertige Winterjacke mit warmem Steppfutter und Fleece gefüttertem Kragen. Die Jacke wurde speziell konstruiert, um bei jedem Wetter warm und trocken zu halten. Dank durchdachter Details, wie dem verlängertem Rücken , einem verstellbaren Saum und dem Faltenbalg am Rücken, bietet diese Jacke höchste Mobilität.
Brusttasche mit Patten und Einstecktaschen an der Seite.Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen.Innentaschen, davon eine mit Handytasche.Zertifiziert nach EN 343 Klasse (3.1) sowie EN 342 zusammen mit der Winterhose Blakläder Art. 1810.
Beschreibung: Mit Reflexdetails.Abnehmbare Kapuze.Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung.Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
Merkmal:
Norm: EN 342, EN 343 Attribute
Farbe: schwarz/grau
Modell: 48861977
Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
Konfektionsgröße DE: XL
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Repassage: ne pas repasser
Modèle: 4886,1977
Couleur: noir/gris