Winterjacke kornblau / schwarzblau L

Artikel-Nr.: Z091886 L
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z091886 L
EAN / GTIN 7330509400937
Herstellernummer 488619778599L

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochwertige Winterjacke mit warmem Steppfutter und Fleece gefüttertem Kragen. Die Jacke wurde speziell konstruiert, um bei jedem Wetter warm und trocken zu halten. Dank durchdachter Details, wie dem verlängertem Rücken , einem verstellbaren Saum und dem Faltenbalg am Rücken, bietet diese Jacke höchste Mobilität.
  • Brusttasche mit Patten und Einstecktaschen an der Seite.
  • Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen.
  • Innentaschen, davon eine mit Handytasche.
  • Zertifiziert nach EN 343 Klasse (3.1) sowie EN 342 zusammen mit der Winterhose Blakläder Art. 1810.

    Beschreibung:
  • Mit Reflexdetails.
  • Abnehmbare Kapuze.
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung.
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Merkmal:

    Norm: EN 342, EN 343 Attribute
    Farbe: kornblau / schwarzblau
    Modell: 48861977
    Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
    Konfektionsgröße DE: L
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage: ne pas repasser
    Modèle: 4886,1977
    Couleur: bleu bleuet / bleu noir

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb