Beschreibung:
Ausführung: Moderne Service-Bundhose aus leichtem aber trotzdem abriebfestem Material mit schnelltrocknender Funktion. Ideal für Arbeiten in warmer Umgebung.Mit Stretch-Einsätzen und vorgeformten Beinen für optimale Beweglichkeit und Komfort. Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum.
Innenliegende Handytasche aus Mesh-Stoff.Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche.Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.Seitentaschen.Gesäßtaschen.D-Ring am Bund.
Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.Service Bundhose als Damen Variante in dunkelgrau / schwarz unter Nr. 091833 . Ab Lager in den Größen 36 – 46.
Merkmal:
Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle, 65% Polyester Attribute
Bügeln: nicht heiß bis maximal 110 °C
Farbe: rot / schwarz
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 166
Modell: 14591845
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: C46