Beschreibung:
Ausführung: Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Damen, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey . Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Merkmal:
Gewebezusammensetzung: 50% Polyester, 50% Baumwolle Attribute
Farbe: schwarz
Materialgrammatur / Gewebedichte: 160 g/m²
Waschen: 60 °C Schonwäsche
Konfektionsgröße DE: M
Couleur: noir