Bundhose Handwerk mit Strech C44

Artikel-Nr.: Z091554 C44
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z091554 C44
    EAN / GTIN 7330509657997
    Herstellernummer 155418609899C44

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Gut aussehende, flexible und robuste Handwerker Arbeitshose mit sorgfältig entwickelten Details.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Verstärkter Stoff mit Kevlar® an den Kniepolstertaschen und an der Messertasche
  • Gesäßtaschen, Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei große Taschen - eine mit Reißverschluss, abnehmbare Ausweistasche, Messertasche mit Patte und Stretch-EinsatzSeitentaschen, Kniepolstertaschen, Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
  • Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: C44
    Composition du tissu: 35 % coton Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Lavage: Couleur 60 °C
    ID fabricant: 1554,186
    Taille de confection DE: C44

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb