Warnschutz-Bundhose orange / marineblau C150

Artikel-Nr.: Z091533 5389150
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z091533 5389150
EAN / GTIN 7330509188538
Herstellernummer 153318605389C150

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
Ausführung: Warnschutz-Bundhose mit 65 mm breiten Reflektoren.
  • Holstertaschen mit Schraubendreherfächern und Werkzeugschlaufen, welche in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern Nr. 091494 und 091496.
  • Beintaschen mit Balg, Patte und eine mit Stift-, Zusatz-, Handy- und Ausweistasche.
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring.
  • Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine.
  • CORDURA®-Verstärkung an den Knien und exponierenden Bereichen.
  • Merkmal:

    Norm: EN ISO 20471, EN 14404 Attribute
    Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle, 65% Polyester Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: orange
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
    Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    EN 20471 (Warnschutz): Klasse 2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb