Shorts Handwerk 54

Artikel-Nr.: Z091300 54
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z091300 54
EAN / GTIN 7612908238671
Herstellernummer 153413708800C54

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Entdecken Sie die neue, extreme CORDURA® Denim X1500: Sie sieht aus wie eine Jeans, trägt sich wie eine Jeans, ist aber 4 x stärker! Und hat dieselben, bewährten Funktionen und Details wie alle X1500-Hosen.
Taschen
  • Gesässtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

    Details
  • Metall-Reissverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Merkmal:

    Serie: Handwerk
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 370 g/m²
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
    Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Bügeln: mäßig heiß, bis maximal 150 °C
    Hersteller-ID: 1534,137

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb