Sweatjacke College S

Artikel-Nr.: Z090606 010S
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z090606 010S
    EAN / GTIN 4045981071829
    Herstellernummer 0606010004

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Exécution: Veste sweat sport style collège, avec fermeture à glissière YKK® haute qualité sur le devant, bordures indéformables contenant du LYCRA®, manches raglan, coutures de séparation avec surpiqûre flatlock décorative, intérieur non gratté (tissu molletonné), bande de propreté et deux poches latérales très pratiques. Fabriquée à partir d'un mélange de coton et polyester facile d'entretien pour répondre aux exigences les plus élevées. Col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort.

    Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: S
    Composition du tissu: 30% polyester Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
    Lavage: 60 °C
    Couleur: bleu royal
    Taille de confection DE: S

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb