Sweatjacke College L

Artikel-Nr.: Z090606 010L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090606 010L
EAN / GTIN 4045981071843
Herstellernummer 0606010006

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution: Veste sweat sport style collège, avec fermeture à glissière YKK® haute qualité sur le devant, bordures indéformables contenant du LYCRA®, manches raglan, coutures de séparation avec surpiqûre flatlock décorative, intérieur non gratté (tissu molletonné), bande de propreté et deux poches latérales très pratiques. Fabriquée à partir d'un mélange de coton et polyester facile d'entretien pour répondre aux exigences les plus élevées. Col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort.

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: L
Composition du tissu: 30% polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: 60 °C
Couleur: bleu royal
Taille de confection DE: L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb