T-Shirt Heavy L

Artikel-Nr.: Z090354 L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090354 L
EAN / GTIN 4045981003592
Herstellernummer 0293005006

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, Elasthan verstärktem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

Merkmal:

Materialgrammatur / Gewebedichte: 190 g/m²
Unisex-Größe: L
Lavage: 60 °C linge délicat
Modèle: 293
Couleur: noir
Taille unisexe: L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb